Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFA204CO

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFA204CO
Rubix:3146190
Producent:UCFA.204.CO
EAN:3413529563005
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA204CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Wysokość102 mm
Długość60 mm
Seriaucfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.47 kg
zł 117,38 Netto
/ Sztuka
zł 144,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie