Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLZ209

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLZ209
Rubix:3147521
Producent:USFLZ.209
EAN:3413529530724
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość41.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLZ209


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość41.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość180 mm
Długość111 mm
Seriausflz200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar1.85 kg
zł 118,85 Netto
/ Sztuka
zł 146,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie