Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCFL210-30

Łożyska UCFL 200 z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym – blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCFL210-30
Rubix:3035488
Producent:UCFL210-30
EAN:0087796140653
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47.6 mm
Szerokość40 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL210-30


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Seria ta jest przeznaczona przede wszystkim do zastosowań, w których powierzchnia montażowa jest ograniczona.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFL firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.

Zastosowania

● Jednostki z dwoma śrubami i kołnierzem UCFL są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47.6 mm
Szerokość40 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość115 mm
Długość197 mm
Seriaucfl 200
Całkowita szerokość łożyska51.6 mm
Zacisk15 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.54.6 mm
Ciężar2.2 kg
zł 139,15 Netto
/ Sztuka
zł 171,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie