Referencje
RHP:NP20A
Rubix:665031
Producent:NP20A R
EAN:00747023018833


Informacje techniczne
| Wysokość wału | 33.3 mm |
|---|---|
| Całkowita szerokość łożyska | 25.8 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy NP20A
Ogólne typy obudów to bloki poduszek, jednostki kołnierzowe, jednostki odbierające, jednostki kasetowe i jednostki wieszakowe. Wybór zależy w dużej mierze od wymagań danego zastosowania, choć estetyczny wygląd konstrukcji maszyny jest często ważnym czynnikiem. Jednostki Self-Lube® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oba te kryteria.
Mocne strony
•Bieżnie doskonale wykończone dla cichej i efektywnej pracy
•Sferyczne gniazdo umożliwiające wyrównanie początkowej niewspółosiowości przy montażu
•Możliwość ponownego smarowania w standardzie
•Opcje Molded-Oil nie wymagają ponownego smarowania
•Sferyczne gniazdo umożliwiające wyrównanie początkowej niewspółosiowości przy montażu
•Możliwość ponownego smarowania w standardzie
•Opcje Molded-Oil nie wymagają ponownego smarowania
Zastosowania
Zastosowania łożysk inżynierskich
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 600 g |
|---|---|
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.8 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Wysokość | 65.2 mm |
| Długość | 127 mm |
| Seria | np |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Szerokość | 30.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 75,32 Netto
/ Sztuka
zł 92,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie