Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SL2.7/16DEC
Samosmarujący blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SL2.7/16DEC
Rubix:666202
Producent:SL2.7/16DEC R
EAN:00747023032235


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 201 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 65.1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SL2.7/16DEC
Seria standardowa, niski rozstaw osi wału, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska z wysokiej jakości żeliwa.
SL2.7/16DEC - RHP Cast Iron Pillow Block - 2.7/16 Inch Shaft Diameter
Mocne strony
SL dostarczany z łożyskiem 1000G, a SL-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 201 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 65.1 mm |
| Średnica zewn. | 140.6 mm |
| Wysokość | 140.6 mm |
| Długość | 240 mm |
| Seria | sl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 33000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 48000 N |
| Szerokość | 70 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 566,48 Netto
/ Sztuka
zł 696,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie