Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UCP217-52

Łożyska montowane w blokach poduszkowych UCP 200 – blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCP217-52
Rubix:3035554
Producent:UCP217-52
EAN:0087796141087
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Odległość od środka do środka mocowania247 mm
Wysokość wału95.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP217-52


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z mocowaniem za pomocą dwóch śrub może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W urządzeniach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożysk.

Zastosowania

● Łożyska w obudowie typu UCP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.85 mm
Odległość od środka do środka mocowania247 mm
Wysokość wału95.2 mm
Materiałżeliwo szare (cast iron) – iso 185 grade 200 (astm a48 grade no. 30)
Całkowita szerokość łożyska83 mm
Średnica zewn.150 mm
Zacisk34.1 mm
Średnica otworów mocowania25 mm
Typ montażuoprawa stopy łożyskowej (two-bolt pillow block), żeliwo szare; blokada za pomocą śruby dociskowej
Wysokość185 mm
Długość310 mm
Uszczelnieniegebonden afdichting (bonded seal) met stalen flinger
Smarowaniewstępnie nasmarowane (prelubricated); smarowniczka do ponownego smarowania
Seriaucp 200
Ciężar10.8 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r61900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr84000 N
Szerokość35 mm
zł 606,05 Netto
/ Sztuka
zł 745,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie