Referencje
SKF:18690/Q
Rubix:649166
EAN:7316570032468


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 46.038 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 71.567 mm |
| Szerokość | 18.192 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 18690/Q
jednorzędowe stożkowe rolki promieniowe - ABMA STD (prefiks K-) i wersje niestandardowe niedostępne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 208 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 46.038 mm |
| Średnica zewn. | 71.567 mm |
| Szerokość | 18.192 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie