Referencje
SKF:74850/4/HA2
Rubix:645242
Producent:199838
EAN:7316572220832


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 182.09 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215.92 mm |
| Szerokość | 34.98 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 74850/4/HA2
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, pomiędzy którymi rozmieszczone są stożkowe wałeczki. Dlatego są szczególnie odpowiednie do przenoszenia obciążeń kombinowanych (działających promieniowo i jednocześnie osiowo). Wierzchołki wszystkich powierzchni stożkowych zbiegają się w jednym punkcie na osi łożyska, co w czasie pracy umożliwia prawidłowe toczenie, a tym samym pracę o niskim tarciu. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wartość kąta styku (z reguły między 10° a 30°) odnosi się do współczynnika obliczeniowego e: Im większe e, tym większy kąt styku i tym samym większa nośność osiowa.
Jednorzędowe łożyska stożkowe SKF
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1953 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 182.09 mm |
| Średnica zewn. | 215.92 mm |
| Szerokość | 34.98 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie