Łożyska stożkowe Timken 2580/2523

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:2580/2523
Rubix:112909
EAN:0053893022482
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.31.75 mm
Średnica zewn.69.85 mm
Szerokość25.357 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 2580/2523 łożysko


Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.

Zastosowania

Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)23,813x69,85x69,85 mm
Waga Logistyczna451 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)26,924x71,374x71,374 mm
Średnica wewn.31.75 mm
Średnica zewn.69.85 mm
Szerokość25.357 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.5 kg
Seria2500
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska23.813 mm
NormaTS (TAPERED SINGLE) IMPERIAL
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r94400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr21700 N
zł 339,24 Netto
/ Sztuka
zł 417,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie