Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11-927-10
HyFlex 11927
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-927-10
Rubix:561546
Producent:11927100
EAN:0076490478230



Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | b |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice HyFlex odporne na działanie oleju 11-927/10
- HyFlex 11-927 to pierwszy model HyFlex łączący zaawansowaną odporność na przecięcia, olejoodporność i chwytność w jednej rękawicy
- Rękawice 11-927 posiadają trwałą podwójną powłokę z wiodącą w branży i opatentowaną technologią ANSELL GRIP™ na dłoni, zapewniającą pewny chwyt w zaolejonym środowisku
- .Wyściółka wykonana jest z lekkiego, mocnego włókna polietylenowego o wysokiej wydajności (HPPE), które zapewnia odporność na przecięcie na poziomie 2 ANSI (EN 3), z powłoką pierwotną zanurzeniową 3/4
- To unikalne połączenie ochrony i wydajności sprawia, że model 11-927 jest wszechstronnym wyborem do każdego zastosowania, w którym pracownicy mają do czynienia z ostrymi metalowymi elementami pokrytymi olejem lub innymi smarami.
Medium duty oil-repellent, oil grip, cut resistant glove.
Mocne strony
- Patented ANSELL GRIP Technology. Industry leading wet and oil grip for added safety and efficiency
- New Former Design. New former shape provides superior fit for more agility and dexterity in medium duty applications
- 3/4 Dip Geometry Coating. Coating provides added protection against oil exposure and knuckle abrasion
- Robust Mechanical Protection. High ANSI Level 4 (EN 4) abrasion resistance and ANSI Level 2 (EN 3) cut resistance
- Dirt Masking Colors. Dark color hides dirt in oily, grimy and gritty environments
- Comprehensive Sizing. Sizes 6–11 ensure optimal dexterity and comfort for each worker
- HPPE Based Liner. High mechanical performance: abrasion, cut and tear resistance combined with a combined with a cool feeling on the hand
- Also available in vend pack
Zastosowania
Press shop operations|Handling parts with sharp, rough edges|Handling structural and body components|Chassis assembly, body trimming|Production line support & maintenance|Inspection (picking, checking and marking)|Adjusting systems and screwing|Mounting and dismantling|Handling materials with sharp or rough edges|Assembly & inspection of components|Equipment repair & maintenance
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 100 g |
|---|---|
| Typ | rękawica |
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | nylon |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | hppe|nylon|poliamid|spandex |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie