Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11-425-9
HyFlex 11425
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-425-9
Rubix:759978
Producent:11425090
EAN:0076490053505



Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | c |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice Hyflex odporne na przecięcia 11-425/9
- Inteligentne połączenie odporności na ścieranie i przecięcie. Zapewnia nie tylko ochronę potrzebną w suchym i lekko zaolejonym środowisku, ale także edukuje pracowników w zakresie poziomów ryzyka.
- Zaprojektowane, aby ułatwić wybór ochrony rąk. System wskaźników na rękawicach HyFlex upraszcza wybór odpowiednich rękawic do pracy, zwiększając bezpieczeństwo pracowników.
- System kolorowych wskaźników na rękawicach zapewnia użytkownikowi zawsze odpowiedni poziom odporności na przecięcia.
For any industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.
Mocne strony
- Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
- DMF-free
- Excellent abrasion resistance
- 11-425 is a seamless knitted glove, made with INTERCEPT technology
- Also available in vend pack
Zastosowania
Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Applying sealers, touching up|Production line support & maintenance|Loading and unloading trucks and vehicles|Product shipping, transport and delivery|Maintenance|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Lock smith
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 73 g |
|---|---|
| Typ | rękawica |
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | c |
| Główny materiał | tekstylia |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| ESD | nie |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | bezszwowa wyściółka z przędzą w technologii intercept |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,25 Netto
/ Sztuka
zł 70,42 Brutto
- Dostępny