Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Milwaukee 4932471418
Rękawice antyprzecięciowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932471418
Rubix:1857026
EAN:4058546290467


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | a |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe 4932471418, r.XL
- Poziom ochrony 1 oferuje najwyższą elastyczność i przewiewność, gwarantując komfort przez cały dzień pracy. Idealne do, m.in. pracy w magazynie, przenoszenia towarów, otwierania kartonów, itp.
- Część chwytna pokryta nitrylem - pewny chwyt każdego materiału, w tym zanieczyszczonych i zaolejonych powierzchni.
- Elastyczny materiał idealnie dopasowuje się do dłoni, zapewniając wysoką precyzję przy operowaniu drobnymi przedmiotami, np. nakrętkami, śrubami, itp.
- Technologia SMARTSWIPE™: możliwość korzystania z ekranów dotykowych bez zdejmowania rękawic.
- Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi zakresie ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi EN ISO 21420 i EN388:2016 (4121A).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | a |
| Główny materiał | nylon |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Odporność na ścieranie | 1 |
| ESD | tak |
| Powłoka rękawic | nylon |
| Kolor | czarny |
| Materiał | nylon, lycra, nitryl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,89 Netto
/ Sztuka
zł 19,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie