Rękawice do prac precyzyjnych Ansell 11-618-10
HyFlex 11618
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-618-10
Rubix:439517
Producent:11618100
EAN:0076490489441

Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ultra lekkie rękawice ciemnoniebieskie
Bardzo cienkie rękawice leżące niczym druga skóra, które zapewniają wyjątkowy komfort, dopasowanie i wrażliwość dotykową w najbardziej delikatnych zastosowaniach. Technologia dziania z włókna w rozmiarze 18 sprawia, że te rękawice są wyjątkowo cienkie, a równocześnie wytrzymałe. Opracowane z myślą o szerokiej gamie zastosowań do lekkich prac w suchym lub nieco zaolejonym środowisku, rękawice te stanowią idealne rozwiązanie dla pracowników wymagających ściślejszego dopasowania, wyczucia i precyzji niż zapewniają im obecnie używane rękawice. Doskonale sprawdzają się także tam, gdzie są używane rękawice bawełniane lub nie jest stosowana żadna ochrona mimo ryzyka otarć, odcisków i drobnych skaleczeń.Ponadto ciemna wyściółka modeli 11-618 i 11-616 doskonale nadaje się do pracy w środowiskach o pewnym stopniu zabrudzenia.
These thin work gloves are the reference for tactility, dexterity and flexibility.
Mocne strony
Wzorcowa wrażliwość dotykowa, sprawność manualna i elastyczność.
Zastosowania
Podnoszenie, przytwierdzanie komponentów.Montaż i mocowanie elementów.Mocowanie komponentów i części.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 28 g |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | nylon |
| ESD | nie |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Opakowanie | 12/144 |
| Materiał | nylon / poliuretan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,2 Netto
/ Sztuka
zł 17,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie