Grzechotka Bahco 8150-1/2
Grzechotki odwracalne z głowicą typu gruszka 1/2" z 80 zębami i kątem działania 4.5°
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:8150-1/2
Rubix:473122
EAN:7314151105006


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Długość | 269 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Grzechotka dwukierunkowa 1/2" 270mm 32 zęby 8150-1/2
80 zębów / kąt działania 4.5° zapewniający wyjątkową wytrzymałość i dostępność
Wygodny, antypoślizgowy uchwyt dwumateriałowy z otworem do zawieszenia ułatwiającym przechowywanie
Uszczelniony i opatentowany mechanizm zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń i utrzymuje smar wewnątrz
Dodatkowa wytrzymałość dzięki mechanizmowi z podwójną zapadką
Łatwa, jednoręczna zmiana kierunku za pomocą dźwigni na głowicy grzechotki
Wysokowydajna stal stopowa, precyzyjnie kuta i hartowana, zapewniająca optymalną trwałość
Wyprofilowane kształty i wysoko polerowane powierzchnie
Powierzchnia o mikromatowym wykończeniu
Dostępne części zamienne
SB: Sprzedaż detaliczna w opakowaniu na plastikowej karcie antykradzieżowej
Standards: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
Wygodny, antypoślizgowy uchwyt dwumateriałowy z otworem do zawieszenia ułatwiającym przechowywanie
Uszczelniony i opatentowany mechanizm zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń i utrzymuje smar wewnątrz
Dodatkowa wytrzymałość dzięki mechanizmowi z podwójną zapadką
Łatwa, jednoręczna zmiana kierunku za pomocą dźwigni na głowicy grzechotki
Wysokowydajna stal stopowa, precyzyjnie kuta i hartowana, zapewniająca optymalną trwałość
Wyprofilowane kształty i wysoko polerowane powierzchnie
Powierzchnia o mikromatowym wykończeniu
Dostępne części zamienne
SB: Sprzedaż detaliczna w opakowaniu na plastikowej karcie antykradzieżowej
Standards: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
Mocne strony
Grzechotki odwracalne z głowicą typu gruszka 1/2" z 80 zębami i kątem działania 4.5°
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 590 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 269 mm |
| Wykończenie | polerowany |
| Ciężar | 585 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 224,16 Netto
/ Sztuka
zł 275,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie