Grzechotka Beta Tools 920/55
Grzechotka odwracalna z kwadratem 1/2”, mechanizm 72-zębny BETA 920/55
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:920/55
Rubix:427523
Producent:009200882
EAN:8014230106441


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Długość | 275 mm |
Szczegóły produktu : Pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym 920/55
UNI/ISO 3315 DIN 3122
Minimalny rozmiar główki
Ograniczona przestrzeń manewrowa, tylko 5° dzięki 72-zębowemu pierścieniowi
Brak możliwości poślizgu lub rozłączenia pod obciążeniem
Jednoręczna zmiana kierunku
Doskonałe właściwości mechaniczne
Zmniejszone obciążenie robocze, 17 zębów zawsze w zazębieniu
Minimalny rozmiar główki
Ograniczona przestrzeń manewrowa, tylko 5° dzięki 72-zębowemu pierścieniowi
Brak możliwości poślizgu lub rozłączenia pod obciążeniem
Jednoręczna zmiana kierunku
Doskonałe właściwości mechaniczne
Zmniejszone obciążenie robocze, 17 zębów zawsze w zazębieniu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 475 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 275 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 176,02 Netto
/ Sztuka
zł 216,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie