Oprawa łożyska kołnierzowego SNR FEE207
Oprawa łożyska kołnierzowego SNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:FEE207
Rubix:3148298
EAN:3413520565183
Szczegóły produktu : Oprawa FEE207
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.4 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 51.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,96 Netto
/ Sztuka
zł 56,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
