Oprawa łożyska kołnierzowego SKF FNL 516 A

Oprawy łożyskowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FNL 516 A
Rubix:288848
Producent:263307
EAN:7316572868782
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość79 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Oprawa FNL 516 A


Jednoczęściowe obudowy odlewowe FNL z kołnierzem to sprawdzone, proste i niezawodne obudowy do zastosowań bez ram poziomych. Wbudowane łożyska mogą w pełni wykorzystać swoją żywotność przy mniejszym zakresie konserwacji. Obudowy FNL dostarczane są opcjonalnie z pokrywą na końce wałów (przyrostek A) lub dla wałów przechodnich (przyrostek B). Mniejsze wersje do rozmiaru 13 włącznie mają kołnierz trójkątny, większe wersje mają kołnierz kwadratowy.

Niedzielone odlewane oprawy kołnierzowe FNL to sprawdzone części do maszyn, zapewniające prostą i niezawodną oprawę w zastosowaniach bez ram poziomych. Pozwalają zabudowywanym w nich łożyskom osiągać maksymalną trwałość eksploatacyjną, i to przy ograniczonym zapotrzebowaniu na obsługę. Oprawy FNL są dostarczane z pokrywą, przeznaczoną odpowiednio na koniec wału (przyrostek A) lub na wał przelotowy (przyrostek B). W mniejszych rozmiarach (do rozmiaru 13 włącznie) kołnierz jest trójkątny, a w większych — kwadratowy.

Mocne strony

  • Sprawdzone i przetestowane
  • Niskie wymagania konserwacyjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10425,9 g
Średnica wewn.70 mm
Szerokość79 mm
Materiałżeliwo
Odległość od środka do środka mocowania152 mm
Wysokość196 mm
Długość196 mm
Liczba otworów3
Średnica zewn.140 mm
zł 919,39 Netto
/ Sztuka
zł 1130,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie