Oprawa łożyska kołnierzowego SKF FNL 513 B

Oprawy łożyskowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FNL 513 B
Rubix:264818
Producent:263369
EAN:7316572868751
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Szerokość60 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Oprawa FNL 513 B


Jednoczęściowe obudowy odlewowe FNL z kołnierzem to sprawdzone, proste i niezawodne obudowy do zastosowań bez ram poziomych. Wbudowane łożyska mogą w pełni wykorzystać swoją żywotność przy mniejszym zakresie konserwacji. Obudowy FNL dostarczane są opcjonalnie z pokrywą na końce wałów (przyrostek A) lub dla wałów przechodnich (przyrostek B). Mniejsze wersje do rozmiaru 13 włącznie mają kołnierz trójkątny, większe wersje mają kołnierz kwadratowy.

Niedzielone odlewane oprawy kołnierzowe FNL to sprawdzone części do maszyn, zapewniające prostą i niezawodną oprawę w zastosowaniach bez ram poziomych. Pozwalają zabudowywanym w nich łożyskom osiągać maksymalną trwałość eksploatacyjną, i to przy ograniczonym zapotrzebowaniu na obsługę. Oprawy FNL są dostarczane z pokrywą, przeznaczoną odpowiednio na koniec wału (przyrostek A) lub na wał przelotowy (przyrostek B). W mniejszych rozmiarach (do rozmiaru 13 włącznie) kołnierz jest trójkątny, a w większych — kwadratowy.

Mocne strony

  • Sprawdzone i przetestowane
  • Niskie wymagania konserwacyjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6400 g
Średnica wewn.60 mm
Szerokość60 mm
Materiałżeliwo
Odległość od środka do środka mocowania190 mm
Wysokość203 mm
Długość225 mm
Liczba otworów3
Średnica zewn.120 mm
zł 995,99 Netto
/ Sztuka
zł 1225,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie