Oprawa łożyska kołnierzowego INA GG.CJ18
Oprawa łożyska kołnierzowego INA
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:GG.CJ18
Rubix:925623
Producent:0008767200000
Szczegóły produktu : Oprawa łożyskowa GG.CJ18
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5280 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 159.975 mm |
| Szerokość | 39.8 mm |
| Średnica zewn. | 235 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
