Referencje
NTN:4T-L68149V1
Rubix:1715202

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 59.131 mm |
| Szerokość | 17.764 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień 4T-L68149V1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 59.131 mm |
| Szerokość | 17.764 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie