Referencje
Timken:13889/13830
Rubix:352842
EAN:0053893781150


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 63.5 mm |
| Szerokość | 12.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 13889/13830
Łożysko stożkowe Timken
Timken tapered roller bearing
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 63.5 mm |
| Szerokość | 12.7 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.1 kg |
| Seria | 13800 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 12.7 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 33000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7040 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 386,4 Netto
/ Sztuka
zł 475,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie