Referencje
NTN:NN3020KC1NAP5
Rubix:392650
EAN:4547359131581

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NN3020 KC1NAP5
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x150x37 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3000 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c1 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie