Referencje
NSK:NF216W
Rubix:664516
Producent:NF216W N
EAN:0029176068942


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NF216W
Zastosowania
Silniki trakcyjne (NH i NU);Silniki elektryczne średniej i dużej wielkości;Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa szlamowa, sprężarka śrubowa);Maszyny do formowania tworzyw sztucznych;Dmuchawy i wentylatory;Przekładnie i napędy;Młyny węglowe (NN);Sprzęt budowlany;Maszyny ciężkie;Wrzeciono obrabiarki;Wałki kalandra w maszynach papierniczych;Skrzynie biegów;Maszyny drukarskie;Stoły oscylacyjne form;Urządzenia do odlewania ciągłego, koniec pływający;Turbiny;Kruszarki;Pudła łożyskowe;Reduktory prędkości;Wałki stołowe dla hut stali;Wyposażenie pól naftowych (Pump Jack)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1540 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 437,69 Netto
/ Sztuka
zł 538,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie