Referencje
NSK:NU318ETC3
Rubix:665564
Producent:NU318ETC3 N
EAN:00029176404900


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 43 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU318ETC3
Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5440 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 817,07 Netto
/ Sztuka
zł 1005 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie