Łożyska walcowe NSK NU316EMC3

Łożysko walcowe NU3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NU316EMC3
Rubix:665551
Producent:NU316EMC3 N
EAN:00029176632501
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU316EMC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4450 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
zł 773,93 Netto
/ Sztuka
zł 951,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie