Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE35-B-HL-V1-G4
Blok prowadnicy rolki/kulki INA
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:KWVE35-B-HL-V1-G4
Rubix:607758
Producent:0200388950250
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE35-B-HL-V1-G4
Ball row pads
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2464 g |
|---|---|
| Szerokość | 145 mm |
| Długość | 70 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 453,1 Netto
/ Sztuka
zł 557,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
