Referencje
Dichtomatik:24245875
Rubix:639945
Producent:24245875


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 300 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 270 mm |
| Wysokość | 18.6 mm |
Szczegóły produktu : 300X270X18.6 T18 95AUV142 Uszczelnienie
Pierścień uszczelniający T 18 95 AU V142
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 259,891 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Średnica wewn. | 270 mm |
| Wysokość | 18.6 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 973,92 Netto
/ Sztuka
zł 1197,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie