Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24131850
Uszczelnienia kompaktowe OMK-MR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24131850
Rubix:639596
Producent:24131850


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12.5 mm |
| Wysokość | 3 mm |
Szczegóły produktu : 20X12.5X3 OMK-MR PTFEGM201 Uszczelnienie
Symetryczny, dwuczęściowy O-ring jako element uszczelniający i element wstępnego docisku; rowki aktywowane ciśnieniem na powierzchni uszczelniającej; powierzchnia przylegania na średnicy wewnętrznej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Średnica wewn. | 12.5 mm |
| Wysokość | 3 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie