Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 407199
Kompletny tłok
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:407199
Rubix:637178
Producent:407199


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 3 mm |
| Wysokość | 4.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 10X3X4.2 NADUOP 72NBR708 Uszczelnienie
Kompletny tłok NADUOP 80x16x9.5 72 NBR 708
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,665 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Średnica wewn. | 3 mm |
| Wysokość | 4.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,56 Netto
/ Sztuka
zł 37,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie