Referencje
INA:F-239975.02.IBBU
Rubix:296114
Producent:0659622570000
Szczegóły produktu : Łożysko F-239975.02.IBBU
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Szerokość | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
