Referencje
SNR:UKC326H
Rubix:3146844
EAN:3413529545094





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy ukc326h |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKC326H
Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Seria JIS i ISO o konstrukcji jednoczęściowej
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których elementy takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność są problematyczne i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których elementy takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność są problematyczne i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośników i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy ukc326h |
| Szerokość | 121 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4133,06 Netto
/ Sztuka
zł 5083,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie