Inne zespoły opraw RHP SCH35

Jednostki łożyskowe wieszane z blokadą śrubową, seria SCH

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:SCH35
Rubix:665869
Producent:SCH35 R
EAN:00747023026579
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Typsamonastawne łożysko wieszakowe
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SCH35


Jednostki Self-Lube® wyróżniają się szeroką gamą konstrukcji odlewanych obudów i wkładek. Wszystkie są wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi NSK, co podkreśla jakość materiałów. Ponadto wszystkie obudowy są dostarczane z punktami dostępu do dosmarowywania i zostały zaprojektowane tak, aby kompensować niedokładności wyrównania podczas montażu. Najczęściej spotykane modele to typu mostkowego, kwadratowego, owalnego oraz jednostki kompensujące. Produkt ten wyróżnia się wszechstronnością i może być montowany w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Zespół łożyska wieszakowego z blokadą śrubową SCH35

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1500 g
Średnica wewn.35 mm
Typsamonastawne łożysko wieszakowe
Materiałżeliwo (obudowa z żeliwa, seria self-lube®)
Wysokość69.8 mm
Seriasch
Szerokość39.5 mm
zł 177,16 Netto
/ Sztuka
zł 217,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie