Referencje
FAG:NJ1038-XL-M1
Rubix:371952
Producent:0192205700000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ1038-XL-M1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 190 mm |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie