Łożyska walcowe SKF BC1-0312

Łożysko wałeczkowe walcowe promieniowe jednorzędowe, konstrukcja oryginalna z wyłączeniem rolek bieżnych. Również pierścienie kątowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:BC1-0312
Rubix:668237
EAN:7316570448443
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BC1-0312


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna136 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia14000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r27000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32500 N
zł 170,08 Netto
/ Sztuka
zł 209,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie