Referencje
SKF:NU 2322 ECMA
Rubix:107622
EAN:7316577031792


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2322 ECMA
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o konstrukcji specjalnej) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i pracować przy wysokich prędkościach. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe o dużej nośności SKF łączą dużą nośność łożyska pełnokomplementowego z wysoką zdolnością pracy przy prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracja kołnierzy pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przemieszczenie osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przemieszczenie osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie