Referencje
FAG:NJ1034-XL-M1A-C3
Rubix:361113
Producent:0192205370030

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 42 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ1034-XL-M1A-C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 42 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie