Referencje
NSK:NJ314WC3
Rubix:664848
Producent:NJ314WC3 N
EAN:00029176050473


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ314WC3
Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2790 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 478,82 Netto
/ Sztuka
zł 588,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie