Łożyska baryłkowe NTN 22236.EMKW33C4

NTN - łożysko walcowo-sferyczne - 22236.EMKW33C4

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22236.EMKW33C4
Rubix:3135109
EAN:3413521056819
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość86 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22236EMKW33C4


Łożysko walcowo-sferyczne, z centralnym żeberkiem na pierścieniu wewnętrznym, dwuczęściowy obrobiony koszyk osadzony na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory smarownicze w pierścieniu zewnętrznym, stożkowy otwór 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość86 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar28.7 kg
Prędkość odniesienia1800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1660000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1800 N
  • Termin dostawy na zapytanie