Łożyska baryłkowe FAG 22218-E1-XL-K-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22218-E1-XL-K-C3
Rubix:281635
Producent:0167040880030
EAN:4026677809032
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22218-E1-XL-K-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 222..-E1-K, wymiary zgodne z DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość40 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3400 rpm
Prędkość graniczna5200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r375000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr345000 N
zł 389,38 Netto
/ Sztuka
zł 478,94 Brutto
  • Dostępny