Referencje
FAG:Z-572506.05.RDL-G1
Rubix:264907
Producent:0382846930000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 49 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 88 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko Z-572506-05-RDL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1005 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 49 mm |
| Średnica zewn. | 88 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-572 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie