Łożyska stożkowe FAG 32209-A

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:32209-A
FAG:32209-A
Rubix:400973
Producent:0167126170000
EAN:4064327659439
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32209-A


Łożyska stożkowe Schaeffler przekonują wysoką nośnością i precyzyjnym prowadzeniem wału w coraz mniejszej przestrzeni montażowej. Składają się one z pierścienia zewnętrznego (miseczki) i pierścienia wewnętrznego z zespołem rolek i koszyka (stożka). Koszyk okienkowy prowadzi stożkowe elementy toczne i zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Ze względów technicznych łożyska stożkowe jednorzędowe są prawie zawsze regulowane względem drugiego łożyska stożkowego w układzie lustrzanym, aby spełnić najwyższe wymagania. Ich rozdzielność pozwala na elastyczny montaż, ponieważ pierścień wewnętrzny, rolki i koszyk mogą być instalowane oddzielnie od pierścienia zewnętrznego.
Łożyska stożkowe 322, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozdzielne, wyregulowane lub w parach

Mocne strony

Występują wysokie obciążenia promieniowe
Wysokie obciążenia osiowe działają z jednej strony
Obciążenia łączone muszą być przenoszone (siły promieniowe i osiowe działające jednocześnie)
Wymagane jest precyzyjne prowadzenie osiowe wału (funkcja łożyska ustalającego)
Układ łożysk musi mieć bardzo wysoką sztywność osiową
Położenie łożyska jest obsługiwane bez luzu lub z obciążeniem wstępnym (pojedyncze łożyska są regulowane względem siebie)
Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność wału nie jest już wystarczająca, a wyższe prędkości nie są wymagane.br>Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność łożysk kulkowych skośnych nie jest już wystarczająca, a wyższa prędkość obrotowa łożysk kulkowych skośnych nie jest wymagana
Łożyska nie muszą kompensować niewspółosiowości
Celem konstrukcyjnym są kompaktowe, sztywne i ekonomiczne układy łożysk o wysokiej nośności.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)24,75x85x85 mm
Waga Logistyczna599 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość19 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria322..-a
Prędkość odniesienia4900 rpm
Prędkość graniczna8500 rpm
Całkowita szerokość łożyska24.75 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r100000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr82000 N
zł 53,73 Netto
/ Sztuka
zł 66,09 Brutto
  • Dostępny