Referencje
FAG:Z-543562.TR1PW
Rubix:384272
Producent:0167161320000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 63.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 543562
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7740 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 63.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-543 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie