Referencje
FAG:Z-534990.TR1
Rubix:1027180
Producent:0383817450000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 263.525 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 325.438 mm |
| Szerokość | 28.575 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko Z-534990.TR1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5230 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 263.525 mm |
| Średnica zewn. | 325.438 mm |
| Szerokość | 28.575 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-534 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie