Referencje
FAG:Z-528942.TR1P
Rubix:1521013
Producent:0382789010000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 46 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko Z-528942 TR1P
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 435 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 46 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-528 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie