Referencje
FAG:Z-528595.TR1W
Rubix:1970905
Producent:0190688750000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 106 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 528595
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2350 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 106 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-528 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie