Referencje
Timken:A2126
Rubix:888286
Producent:100034358
EAN:0053893110455


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 7.937 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 31.991 mm |
| Szerokość | 10.008 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pierścień zewn. A2126
Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 16,8 g |
| Średnica wewn. | 7.937 mm |
| Średnica zewn. | 31.991 mm |
| Szerokość | 10.008 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | a2126 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 10.008 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9230 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1940 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 99,5 Netto
/ Sztuka
zł 122,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie




