Szczypce do cięcia Bahco 2101G-125IP

ERGO™ szczypce boczne tnące z samootwierającą się rękojeścią dwukomponentową i wykończeniem fosfatowym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:2101G-125IP
Rubix:473419
EAN:7314150106516
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosaprzecinak boczny
Długość125 mm
Ciężar90 g
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ucinaki boczne 2101G-125IP


Szczypce boczne tnące opracowane zgodnie z naukowym procesem Ergo (ISO 5749). Wykończone na czarno, zabezpieczone antykorozyjnie. Wykonane z wysokowydajnej stali stopowej, rękojeści Ergo o konstrukcji dwukomponentowej, termoplastyczna powłoka na wytrzymałym polipropylenie zapewniająca doskonały chwyt.

Mocne strony

Promień cięcia zmienia się wzdłuż krawędzi, co pozwala ciąć twarde materiały, takie jak drut fortepianowy, blisko zawiasu, jak również materiały miękkie|Przegub śrubowy zapewnia doskonałe działanie i precyzyjne dopasowanie krawędzi tnących|Szczęki o zaokrąglonym kształcie poprawiają dostęp w ograniczonych przestrzeniach|Wyposażone w opatentowaną sprężynę powrotną z funkcją włącz/wyłącz|Krawędzie tnące hartowane indukcyjnie|Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji|Wygodne uchwyty dwukomponentowe zapewniają doskonały chwyt|Większa siła dźwigni i zdolność cięcia dzięki położeniu przegubu|Uchwyty samootwierające się po aktywacji sprężyny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna90 g
Kształt nosaprzecinak boczny
Długość125 mm
Ciężar90 g
Długość nosa14.2 mm
Wydajność cięcia3.5 mm
Typszczypce tnące boczne
91,51 Netto
/ Sztuka
112,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie