Szczypce do cięcia Knipex 74 02 200

Przecinarki mocy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Knipex:74 02 200
Rubix:444622
EAN:4003773040309
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosaprzekątna
Długość200 mm
Ciężar304 g
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu 74 02 200


Do bardzo dużych i trwałych obciążeń. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta cięcia i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu, również drutu fortepianowego. Stal chromowo-wanadowa wysokiej jakości, kuta, hartowana w oleju. Obcinak o długości 250 mm nadaje się do cięcia przewodów Cu o przekroju do 16 mm ² i przewodów Al o przekroju do 35 mm ².
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)210x52x21 mm
Kształt nosaprzekątna
Długość200 mm
Ciężar304 g
Wydajność cięcia4.2 mm
116,42 Netto
/ Sztuka
143,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie