Referencje
Stahlwille:66185160
Rubix:521381
EAN:4018754039128


Informacje techniczne
| Kształt nosa | spiczasty |
|---|---|
| Długość | 160 mm |
| Ciężar | 240 g |
Szczegóły produktu : Szczypce czołowe wzmocnione L=160mm 66185160 chromowane
Z fazą tnącą. Wysokiej jakości stal elektryczna. Ostrza hartowane indukcyjnie. Twardość Rockwella. DIN ISO 5748.
Zastosowania
Precyzyjne ostrza do wszystkich rodzajów drutów, także do drutu pianowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kształt nosa | spiczasty |
|---|---|
| Długość | 160 mm |
| Ciężar | 240 g |
| Długość nosa | 17 mm |
| Wydajność cięcia | 3.8 mm |
| Typ | czołowe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 199,2 Netto
/ Sztuka
zł 245,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie