pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Narzędzia ręczne
(24 566)
Przenośne narzędzia elektryczne
(493)
Narzędzia pneumatyczne
(122)
Narzędzia pozostałe
(105)
Monitoring i opomiarowanie
(9165)
Narzędzia specjalne
(2979)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia zaciskowe
(16 617)
Szczypce, imadła, zaciski śrubowe
(2024)
Piły, noże, pilniki
(1751)
Ekstraktory
(922)
Magazyn
(1691)
Młotki, narzędzia udarowe
(1560)
Zobacz Narzędzia ręczne
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia ręczne
Szczypce, imadła, zaciski śrubowe
Szczypce
Szczypce do cięcia
Ucinaki boczne 2191D-180IP
Szczypce do cięcia Bahco 2191D-180IP
Ucinaki boczne
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Bahco:
2191D-180IP
Rubix:
561974
EAN:
7314150208739
Szczegóły produktu : Ucinaki boczne 2191D-180IP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Waga Logistyczna
254
g
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Wybierz warianty (3)
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Szczypce tnące czołowe wzm.quality 200mm 1088/200
Ucinaki boczne 2171G-160
Ucinaki boczne 2101D-180
Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników 79 22 120 ESD
Szczypce do prac elektroinstalacyjnych 13 82 200
Szczypce tnące boczne QUALITY BM 160mm 1082BM/160
Szczypce obrotowe do otworów 90 70 220 220mm
Ucinaki czołowe do twardego drutu 527 GC-200
Szczypce tnące boczne dla elektronIKÓW 120mm 1185BM/120
Szczypce tnące boczne 160mm 192A.16CPE
Elektronik-Szczypce do cięcia 8350-5 1828991
Szczypce tnące, o dużej rozwartości szczęk 405.12E
Szczypce do cięcia 8306-1 6726450
Szczypce tnące z główką ostrołukową 416
Nożyce do cięcia linek stalowych 95 62 190